Beli panel lampu led di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EcoLink Panel LED
    Mulai

    Rp359.900

    EcoLink Panel LED
    Deskripsi:
    Keunggulan:-CRI8O sehingga objek yang disinari akan lebih sesuai dengan warna aslinya.-Ukuran panel yang tipis (34mm) untuk pemasangan yang lebih rapi-Berlaku untuk berbagai jenis pemasangan (ditanam, dipasang di permukaan, dan/atau digantung”)-Memiliki 2 ukuran untuk memenuhi berbagai aplikasi
    atribut:
    • Power (W): 35
    • Lumen (lm): 2600
    • Lamp Life (hour): 15000
  2. NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30
    Mulai

    Rp1.199.900

    NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30
    atribut:
    • Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
    • Type: Panel Light / 220-240V / 50/60 Hz / 120° / ‘Wide Range 100-265V'
    • Replacement: 36W T8 fluorescent tube x 2
    • Luminous Flux: 3100 lm
    • CCT: Super Daylight / Super Coolwhite / Bright Warmwhite
    • Dimensions (mm): 1200 x 300 x 9
    • Lifetime: 30000 hours
  3. Philips Essential LEDspot PAR (Lampu Spotlight)
    Mulai

    Rp179.900

    Philips Essential LEDspot PAR (Lampu Spotlight)
    atribut:
    • Color Designation: Warm White (WW)
    • Correlated Color Temperature (Nom): 2700K
    • Color Consistency: <6
    • Color Rendering Index (Nom): 80
  4. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  5. In-Lite Backlit Panel
    Mulai

    Rp659.900

    In-Lite Backlit Panel
    atribut:
    • Beam Angle (°): 120
    • Body Color: White
    • Color Rendering Image (CRI): ≥80
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Initial Lumen: 4800
    • Power (W): 40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 061/LSP/QI/08-V/2020
    • Standard: SNI
    • Voltage (V): 220-240
  6. INTERLUC LED Slim Long Panel
    Mulai

    Rp319.900

    INTERLUC LED Slim Long Panel
    Deskripsi:
    Panel LED Lampwith Rectangle shape
    atribut:
    • Application: Indoor
    • Color: White 6000K
    • Dimensions (cm): 30x120
    • Power (W): 48
    • Shape: Rectangle
    • Voltage (V): 165-260
  7. Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Type: T8
    • EU RoHS compliant: Yes
  8. MYVO LED Bulb
    Mulai

    Rp8.900

    MYVO LED Bulb
    atribut:
    • Base Type: E-27
    • Color Rendering Index: 80
    • Input Voltage (V): AC 220-240
    • Power Factor : 0.5
  9. Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Color: Cool Daylight
    • Length (mm): 600
    • Power (W): 8
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  10. Philips Lamp Reflector Spotone PAR38 (Lampu Reflektor)
    Mulai

    Rp179.900

    Philips Lamp Reflector Spotone PAR38 (Lampu Reflektor)
    atribut:
    • Power (W): 80
    • Diameter (mm): 121
    • Fitting: E27
    • Length (mm): 137
    • Life Time (hour): 2000
  11. GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)
    Mulai

    Rp56.900

    GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Voltage: 170 - 240 V
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
  12. EcoLink LED Downlight Surface Mounted D200
    Mulai

    Rp72.900

    EcoLink LED Downlight Surface Mounted D200
    Deskripsi:
    -Menyala diseluruh permukaan lampu-Sesuai standar SNI-Menyala dalam tegangan 220-240V, 50/60Hz-Umur lampu sampai dengan 15000 jam
    atribut:
    • Cut Out (inch): 8
    • Cut-Out (mm): 200
    • Dimensions (mm): 230x33
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power (W): 24
    • Voltage (V): 220-240
  13. EcoLink Down Light LED EDN200B
    Mulai

    Rp38.900

    EcoLink Down Light LED EDN200B
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  14. EZREN LED Bulb
    Mulai

    Rp46.900

    EZREN LED Bulb
    Deskripsi:
    Desain yang elegan, dengan frosted cover bagian atas yang tahan terhadap benturan*Cahaya langsung hidup secara maksimal *Ramah lingkungan, tanpa mercuri / tanpa radiasi *Untuk pemakaian di dalam ruangan *Rekomendasi pemakaian pada downlight ≥4"*Tidak dapat di- Dim
    atribut:
    • Voltage (V): 85-265
    • Light Color: White (Cold Light)
    • Light Color (CDI): 6500k
    • Lighting Angle (°): 180
    • Lamp Life (hour): 10
  15. Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Smart Waterproof Batten and Lamp Cover (Rumah Lampu)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga panel lampu led Terbaru October 2026
EcoLink Panel LEDRp359.900
NERO Electric Ultra Bright LED Panel Light 120X30Rp1.199.900
REPRO LIGHTING Lampu T5 LEDRp58.900
Philips Essential LEDspot PAR (Lampu Spotlight)Rp179.900
Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)Rp52.900
In-Lite Backlit PanelRp659.900
Philips SmartBright Slim Panel (Lampu LED Panel)Rp659.900
INTERLUC LED Slim Long PanelRp319.900
Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 (Lampu)Rp269.900
MYVO LED BulbRp8.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)